text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx elektronikus csavarhúzó TX3 40mm penge 137mm


2067 TORX® csavarhúzó TORX® csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, TX 3 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna

Cikkszám 8T506717
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2067

Leírás

2067 TORX® csavarhúzó TORX® csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, TX 3 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 8T506717
EAN 4013288108616
UBB 500643256455
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118037001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.