text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2067 TORX BO MICRO 8X60


2067 TORX® BO csavarhúzó az elektronikai alkalmazásokhoz való manipulációbiztos TORX® csavarokhoz, TX 8 x 60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó a precíziós mechanikai munkákhoz. Alkalmas a TORX® BO biztonsági csavaros csatlakozásokhoz: A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában egy kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a

Cikkszám 3O552766
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 157
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Furattal Igen
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2067 TORX BO MICRO
Type Torx Screwdriver

Leírás

2067 TORX® BO csavarhúzó az elektronikai alkalmazásokhoz való manipulációbiztos TORX® csavarokhoz, TX 8 x 60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó a precíziós mechanikai munkákhoz. Alkalmas a TORX® BO biztonsági csavaros csatlakozásokhoz: A TORX® BO csavarok meghajtóprofiljában egy kiálló csap van. Ez megakadályozza az illetéktelen meglazítást, mivel a ",normál", hatlapos szerszámok nem tudják elmozdítani ezeket a csavarokat. Csak a speciális TORX® BO szerszámok rendelkeznek olyan furattal, amely átcsúszik a csapon. A gyors csavarozás úgy lehetséges, hogy a kezét a csavaros kupakra rögzíti, és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zónát használja. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy zónákkal ellátott teljesítményzóna biztosítja a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átvitelét. Precíziós zóna a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. A Wera Black Point hegy magas korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3O552766
EAN 4013288032249
UBB 500643257446
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118046001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.