Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7A771847
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
WERA 2067 TORX 6X40
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7A771847
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
137
Méret (TX)
6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
137
Méret (TX)
6
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Model
2067
Type
Torx Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
2067 TORX® csavarhúzó TORX® csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, TX 6 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.
Cikkszámok
Cikkszám
7A771847
EAN
4013288032225
UBB
500643257024
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05118042001