text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2055 PZ Pozidriv elektronikus csavarhúzó PZ0 60mm penge többkomponensű markolat 157mm


2055 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, PZ 0 x 60 mmPremium Wera mikrocsavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőz

Cikkszám 7Q750954
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 60
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 0
Teljes hossz (mm) 157
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2055

Leírás

2055 PZ csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, PZ 0 x 60 mmPremium Wera mikrocsavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 7Q750954
EAN 4013288032195
UBB 500643255614
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118030001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.