text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 3.0X60

Cikkszám 3X282485
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Penge átmérő (mm) 4
Gömbfejjel Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

2054 Csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz való belső hatlapú csavarokhoz, 3 x 60 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával, valamint a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 3X282485
EAN 4013288032133
UBB 500643253890
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118072001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.