text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Hatlapos csavarhúzó 0.05” 40mm penge 137mm


2054 Csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz való belső hatszögű csavarokhoz, 0,05", x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott

Cikkszám 4P090930
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.05
Teljes hossz (mm) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.05
Teljes hossz (mm) 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Anyagfogantyú Egyéb
Penge átmérő (mm) 3
Gömbfejjel Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2054 MICRO

Leírás

2054 Csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz való belső hatszögű csavarokhoz, 0,05", x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 4P090930
EAN 4013288032140
UBB 500643254476
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118074001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.