text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 golyós végű hatlapos csavarhúzó 7/64” 60mm penge 157mm


2052 Golyós végű hatszögletű csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 7/64", x 60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai munkákhoz. Golyósvégű profil: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarhúzó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkok körüli", csavarhúzást. A gyors csavarás a kéz csa

Cikkszám 3D327965
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Penge átmérő (mm) 4
Gömbfejjel Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2052 MICRO 1.5X60

Leírás

2052 Golyós végű hatszögletű csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 7/64", x 60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai munkákhoz. Golyósvégű profil: a golyósvégű meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarhúzó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkok körüli", csavarhúzást. A gyors csavarás a kéz csavarókupakra történő rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával lehetséges. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy zónákkal ellátott teljesítményzóna biztosítja a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átvitelét. Precíziós zóna a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. A Wera Black Point hegy magas korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 3D327965
EAN 4013288110954
UBB 500643252231
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118106001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.