text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2052 gömbfejes hatlapú csavarhúzó 1,3mm 60mm penge 157mm


2052 Golyós végű hatszögletű csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 1,3 x 60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai munkákhoz. Gömbfejes profil: a gömbfejes meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarhúzó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkok körüli", csavarhúzást. A gyors csavarás a kéz csavarók

Cikkszám 7T635664
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.3
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.3
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Egyéb
Penge átmérő (mm) 3
Gömbfejjel Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2052 MICRO

Leírás

2052 Golyós végű hatszögletű csavarhúzó elektronikai alkalmazásokhoz, 1,3 x 60 mmMagas minőségű Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai munkákhoz. Gömbfejes profil: a gömbfejes meghajtóprofil lehetővé teszi a szerszám tengelyének elfordulását a csavarhúzó tengelytől, így lehetővé teszi a ",sarkok körüli", csavarhúzást. A gyors csavarás a kéz csavarókupakra történő rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával lehetséges. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy zónákkal ellátott teljesítményzóna biztosítja a nagyobb meghúzási és lazítási nyomaték átvitelét. Precíziós zóna a megfelelő szögben történő beállítási munkákhoz. A Wera Black Point hegy magas korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 7T635664
EAN 4013288108814
UBB 500643250664
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118089001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.