text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 00X60

Cikkszám 4G074324
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 00

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 60
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 00
Teljes hossz (mm) 157
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 2050
Type Electrical/Precision Phillips Screwdriver

Leírás

2050 PH csavarhúzó Phillips csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, PH 00 x 60 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézi váltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 4G074324
EAN 4013288031969
UBB 500643249864
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118020001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.