text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.60X3.5X80


Cikkszám 7I329052
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 177
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 177
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 7I329052
EAN 4013288031921
UBB 500643248874
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118012001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.