Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1R751545
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
WERA 2035 MICRO 0.50X3X80
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1R751545
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
177
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
177
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
3
Penge vastagsága (mm)
0.5
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
3
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Márka
Wera
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,50 x 3 x 80 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.
Cikkszámok
Cikkszám
1R751545
EAN
4013288031914
UBB
500643248619
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05118010001