text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.50X3X50


Cikkszám 5E872917
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 147
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 50
Penge szélessége (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 147
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 50
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 5E872917
EAN 4013288108517
UBB 500643248460
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05117995001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.