text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2035 MICRO 0.40X2X40


2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,40 x 2 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna bi

Cikkszám 9S625954
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 2035
Type Slotted Screwdriver

Leírás

2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,40 x 2 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 9S625954
EAN 4013288108470
UBB 500643247470
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118005001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.