text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 0,4 x 2mm 100mm pengéjű hornyos csavarhúzó 197mm


2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,40 x 2 x 100 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna b

Cikkszám 0N438059
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 197
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 197
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 2035

Leírás

2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,40 x 2 x 100 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 0N438059
EAN 4013288108487
UBB 500643247884
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05118007001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.