text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 0,3 x 1,8mm 40mm penge 137mm Wera 2035 hornyos csavarhúzó


2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,30 x 1,8 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna

Cikkszám 1D651701
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Penge szélessége (mm) 1.8
Penge vastagsága (mm) 0.3
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 2035

Leírás

2035 Csavarhúzó hornyos csavarokhoz elektronikai alkalmazásokhoz, 0,30 x 1,8 x 40 mmPremium Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikai csatlakozásokhoz. A kéz forgókupakra támasztásával és a forgókupak alatti gyors forgási zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges. Az időigényes kézváltás megszűnik. A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy meghúzási és lazítási nyomatékok átvitelét. Precíziós zóna a helyes forgási szögek beállítása közben. A Wera Black Point hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelmet biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső méretbélyegzéssel és profilonkénti színkódolással a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához.

Cikkszámok

Cikkszám 1D651701
EAN 4013288108463
UBB 500643246894
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05117993001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.