text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE négyszögletes csavarhúzó SQ2 150mm penge többkomponensű markolat 205mm


168 i VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 10

Cikkszám 1J458960
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 168 I VDE

Leírás

168 i VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák nagy nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen. Colour-coded.

Cikkszámok

Cikkszám 1J458960
EAN 4013288038784
UBB 500643282279
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05004781001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.