text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i VDE négyszögletes csavarhúzó SQ1 80mm penge többkomponensű markolat 178mm


168 i VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os f

Cikkszám 1J754744
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 1
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 168 I VDE

Leírás

168 i VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform markolattal a gyors és sima munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen. Colour-coded.

Cikkszámok

Cikkszám 1J754744
EAN 4013288038777
UBB 500643281859
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05004780001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.