text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE négyszögletes csavarhúzó SQ2 100mm pengével, többkomponensű markolattal


168 i SB VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkav

Cikkszám 3P114261
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
A penge alakja Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 2
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 168 I SB

Leírás

168 i SB VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a lágy zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 3P114261
EAN 4013288181541
UBB 500643283004
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100025001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.