text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 168 i SB VDE négyszögletes csavarhúzó SQ1 80mm penge, többkomponensű markolat


168 i SB VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavé

Cikkszám 4N976999
Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 1
A penge alakja Kerek
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 1
A penge alakja Kerek
Forgatható kupak Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 168 I SB

Leírás

168 i SB VDE szigetelt csavarhúzó négyszögletes dugókulcsos csavarokhoz, # 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 4N976999
EAN 4013288181534
UBB 500643282840
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100024001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.