text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i Torx VDE szigetelt csavarhúzó TX5 80mm penge Ergonomikus markolat 161mm


167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 5 x 80 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszül

Cikkszám 4I193841
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 161
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 167 I

Leírás

167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 5 x 80 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 4I193841
EAN 4013288108876
UBB 500643279069
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006181001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.