Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8N847057
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
WERA 167 I TORX VDE 25X80MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
8N847057
Szigetelt
Igen
Teljes hossz (mm)
205
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Teljes hossz (mm)
205
Méret (TX)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Furattal
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Wera
Model
167 I
Type
Torx Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 25 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
8N847057
EAN
4013288036698
UBB
500643280604
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05006176001