text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 167 I TORX VDE 15X80MM


167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 15 x 80 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszü

Cikkszám 3H128651
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 178
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 167 I
Type Torx Screwdriver

Leírás

167 i VDE szigetelt csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 15 x 80 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához. A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 3H128651
EAN 4013288036674
UBB 500643280299
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006172001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.