text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 iSS PZ/S Pozidriv csavarhúzó PZ1 80mm penge Ergonomikus markolat 81mm


165 iSS PZ/S VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/nyílásos), # 1 x 80 mmVDE szigetelt, csökkentett pengeátmérőjű és markolatátmérőjű réses csavarhúzó, amely különösen szűk munkaterületeken alacsonyan fekvő csavarok működtetésére alkalmas. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1000 voltos feszültség mellett is biztonságos munkavégzést biztosítson. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszám 1Y356523
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer PlusMinus
Szigetelt Igen
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 162 iSS

Leírás

165 iSS PZ/S VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/nyílásos), # 1 x 80 mmVDE szigetelt, csökkentett pengeátmérőjű és markolatátmérőjű réses csavarhúzó, amely különösen szűk munkaterületeken alacsonyan fekvő csavarok működtetésére alkalmas. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1000 voltos feszültség mellett is biztonságos munkavégzést biztosítson. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y356523
EAN 4013288179418
UBB 500643278640
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05020132001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.