Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
9G438205
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
WERA 165 IS 2X100
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9G438205
Pengehossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Igen
Méret
2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Pengehossz (mm)
100
Kialakítás
Jobb
Csavarozási rendszer
Pozidriv PZ
Szigetelt
Igen
Méret
2
Teljes hossz (mm)
205
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Anyagfogantyú
Egyéb
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Egyéb
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Wera
Model
165 iS
Type
Pozidriv Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
165 iS PZ PZ VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel Pozidriv csavarokhoz, PZ 2 x 100 mmWera VDE csavarhúzó többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és zökkenőmentes munkavégzéshez: Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. Egyenként 10.000 V-on tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a jóváhagyott 1000 V-os feszültségen. Csökkentett pengeátmérő, így még a süllyedt csavarok is könnyen elérhetők. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A hatszögletű gördülésgátló megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
9G438205
EAN
4013288160249
UBB
500643278079
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05006461001