text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE Pozidriv szigetelt csavarhúzó PZ1 80mm penge Többkomponensű markolat


165 i PZ SB VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a meg

Cikkszám 2Y329234
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Igen
Méret 1
Teljes hossz (mm) 178
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 165 i

Leírás

165 i PZ SB VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz, PZ 1 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y329234
EAN 4013288181510
UBB 500643277089
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100015001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.