text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 162 ISS 1X80


162 iSS PH VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengedarab átmérővel Phillips csavarokhoz, PH 1 x 80 mmVDE szigetelt réses csavarhúzó csökkentett pengedarab és markolatátmérővel, amely különösen szűk munkaterületeken alacsonyan fekvő csavarok működtetésére alkalmas. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény

Cikkszám 4R500433
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Teljes hossz (mm) 161
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Wera
Model 162 iSS
Type Phillips Screwdriver

Leírás

162 iSS PH VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengedarab átmérővel Phillips csavarokhoz, PH 1 x 80 mmVDE szigetelt réses csavarhúzó csökkentett pengedarab és markolatátmérővel, amely különösen szűk munkaterületeken alacsonyan fekvő csavarok működtetésére alkalmas. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1 000 voltos feszültség mellett is biztonságos munkavégzést biztosítson. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 4R500433
EAN 4013288179432
UBB 500643276255
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05020131001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.