text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 iSS hornyos VDE szigetelt csavarhúzó 0,8 x 4mm 100mm penge ergonomikus markolat 181mm


160 iSS VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett penge- és nyélátmérővel hornyos csavarokhoz, 0,8 x 4 x 100 mmVDE szigetelt hornyos csavarhúzó csökkentett penge- és nyélátmérővel, alkalmas alacsonyan fekvő csavarok működtetésére különösen szűk munkaterületeken. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény fogási zó

Cikkszám 8B495453
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 181
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 181
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 160 ISS

Leírás

160 iSS VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett penge- és nyélátmérővel hornyos csavarokhoz, 0,8 x 4 x 100 mmVDE szigetelt hornyos csavarhúzó csökkentett penge- és nyélátmérővel, alkalmas alacsonyan fekvő csavarok működtetésére különösen szűk munkaterületeken. Többkomponensű Kraftform Plus markolat a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1 000 voltos feszültség mellett is biztonságos munkavégzést biztosítson. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05020129001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.