text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 ISS/7 7PC


160 iSS/7 csavarhúzó készlet Kraftform Plus 100-as sorozat. Csökkentett pengeátmérővel és kisebb nyélátmérővel, 7 db 1x 160 iSS VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett penge- és nyélátmérővel hornyos csavarokhoz: 0,8 x 4 x 100 mm 2x 160 iS VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel hornyos csavarokhoz: 1x5,5x125 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x 162 iSS PH VD

Cikkszám 5G124521
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 3
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 7
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 160 ISS
Type Screwdriver Set

Leírás

160 iSS/7 csavarhúzó készlet Kraftform Plus 100-as sorozat. Csökkentett pengeátmérővel és kisebb nyélátmérővel, 7 db 1x 160 iSS VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett penge- és nyélátmérővel hornyos csavarokhoz: 0,8 x 4 x 100 mm 2x 160 iS VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel hornyos csavarokhoz: 1x5,5x125 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x 162 iSS PH VDE szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel Phillips csavarokhoz: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 165 iSS PZ/S VDE Szigetelt csavarhúzó csökkentett pengeátmérővel PlusMinus csavarokhoz (Pozidriv/nyílásos): # 1x80 mm, # 2x100 mm7 Wera VDE iSS csavarhúzók csökkentett szárátmérővel, valamint részben karcsúbb markolat kialakítással, hogy lehetővé tegye a munkát szűk munkakörülmények között, és hogy az alacsonyan elhelyezkedő csavar- és rugóelemek elérhetők és működtethetők legyenek, IEC 60900 szerint egyedileg tesztelt szerszámok, egyedi tesztelés 10 000 voltos vízfürdőben, hogy a megengedett 1000 voltos feszültség mellett is biztonságos legyen a munkavégzés. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A gurulásgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 5G124521
EAN 4013288178640
UBB 500643274011
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05135961001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.