Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7G503827
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
WERA 160 IS SLIMLINE 1X5.5X125
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7G503827
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Igen
Teljes hossz (mm)
223
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Igen
Teljes hossz (mm)
223
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
125
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Krómozott
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Model
160 iS
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
160 iS VDE Szigetelt csavarhúzó csökkentett pengedarab átmérővel hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 125 mmRövidített pengedarab átmérővel, beépített védőszigeteléssel, az alacsonyan fekvő csavar- és rugóelemek könnyen elérhetők és kezelhetők. Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, amely elkerüli a hólyagokat és a bőrkeményedést. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
7G503827
EAN
4013288160126
UBB
500643273443
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05006442001