text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS/7 7PC

Külső beszállítótól elérhető

160 iS/7 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus řady 100, jednopólová zkoušečka fází a stojan. Se sníženým průměrem čepele, 7 kusů 2x 162 iS PH VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka): # VDE iS Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby s drážkou: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednopólová zkoušečka fáze: Sada šroubováků se sníženým průměrem dříku a integrovanou izolační ochranou, takže lze přistupovat a ovládat i nízko položené šrouby a pružiny. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Včetně jednopólové fázové zkoušečky a 1 stojanu pro skladování.

Article number 0Z277615
Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Balení Box
Izolační ochrana 1000 V Ano
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 7
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Komoditní kód 82054000
Model 160 IS/7
Type Screwdriver Set

Description

160 iS/7 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus řady 100, jednopólová zkoušečka fází a stojan. Se sníženým průměrem čepele, 7 kusů 2x 162 iS PH VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 1x 165 iS PZ/S VDE Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby PlusMinus (Pozidriv/drážka): # VDE iS Izolovaný šroubovák se sníženým průměrem čepele pro šrouby s drážkou: 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Jednopólová zkoušečka fáze: Sada šroubováků se sníženým průměrem dříku a integrovanou izolační ochranou, takže lze přistupovat a ovládat i nízko položené šrouby a pružiny. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, díky níž jsou puchýře a mozoly minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Funkce proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Včetně jednopólové fázové zkoušečky a 1 stojanu pro skladování.

Article numbers

Article number 0Z277615
EAN 4013288160713
UBB 500643273690
UNSPSC 27111728
Manufacturer article nr  05006480001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.