text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 IS 0.8X4X100

Cikkszám 9Y673374
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 198
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Leírás

160 iS VDE Szigetelt csavarhúzó csökkentett pengedarab átmérővel hornyos csavarokhoz, 0,8 x 4 x 100 mmRövidített pengedarab átmérővel, beépített védőszigeteléssel, az alacsonyan fekvő csavar- és rugóelemek könnyen elérhetők és kezelhetők. Kraftform Plus markolat a kényelmes, ergonomikus csavarhúzáshoz, amely elkerüli a hólyagokat és a bőrkeményedést. Kemény nyélzónák a nagy munkasebességhez, míg a puha nyélzónák magas nyomatékátvitelt garantálnak. ",Take it easy", szerszámkereső a profil és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű azonosításához . A gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 9Y673374
EAN 4013288160102
UBB 500643273286
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006441001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.