text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Insulated blades for secure work at 1,000 volts Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Conical blade, Lasertip

Cikkszám 9E793529
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 298
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 298
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 200
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera

Leírás

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. The tips of the Wera Lasertip screwdrivers are microscopically roughened by laser beams. This rough surface literally bites into the head of the screw. Any unintentional slipping out is therefore a thing of the past. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Cikkszámok

Cikkszám 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006121001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.