text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB hornyolt VDE szigetelt csavarhúzó 1 x 5,5 mm 125 mm pengével Ergonomikus markolat


160 i SB VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 125 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a meg

Cikkszám 7D286716
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 223
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 223
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 6.9
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 160 i

Leírás

160 i SB VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 1 x 5,5 x 125 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. A Wera Lasertip csavarhúzók hegyét lézersugarakkal mikroszkopikusan érdesítik. Ez az érdes felület szó szerint belemar a csavar fejébe. A véletlen kicsúszás így a múlté. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 7D286716
EAN 4013288181503
UBB 500643271876
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100004001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.