text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i SB Hézagolt VDE szigetelt csavarhúzó 0,4 x 2,5 mm 80 mm pengével Ergonomikus markolat


160 i SB VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,4 x 2,5 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a me

Cikkszám 5U314413
Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 161
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Igen
Teljes hossz (mm) 161
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 2.5
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Wera
Model 160 i

Leírás

160 i SB VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,4 x 2,5 x 80 mmWera VDE csavarhúzók többkomponensű Kraftform Plus markolattal a gyors és fáradságmentes munkavégzéshez: kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Egyenként 10 000 voltos vízfürdőben tesztelve a biztonságos munkavégzéshez a megengedett 1000 voltos feszültség mellett. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez. A hatszögletű gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást.

Cikkszámok

Cikkszám 5U314413
EAN 4013288181466
UBB 500643271041
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05100000001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.