text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I/165 I/7 RACK 7PC


160 i/165 i/7 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Series 100, egypólusú fázistesztelő és állvány, 7 db 2x 165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm7 dara

Cikkszám 8C386617
Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Csomagolás Box
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Igen
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 2
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 5
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 7
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Wera
Model 160 I/165 I/7
Type Screwdriver Set

Leírás

160 i/165 i/7 Rack csavarhúzó készlet Kraftform Plus Series 100, egypólusú fázistesztelő és állvány, 7 db 2x 165 i PZ VDE szigetelt csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 4x 160 i VDE szigetelt csavarhúzó hornyos csavarokhoz: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 247 Egypólusú fázistesztelő: 0,5 x 3 x 70 mm7 darabos csavarhúzó készlet egyedileg tesztelt, szigetelt csavarhúzókkal az IEC 60900 szabvány szerint. Egyedi tesztelés 10 000 volton, hogy a megengedett 1000 voltos feszültségen is biztonságos munkavégzést biztosítson. Kraftform Plus markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez, amely a hólyagok és a bőrkeményedések a múlté. Kemény markolózónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. Részlegesen lézerhegy: a hegy szó szerint belemarja magát a csavarfejbe és megakadályozza a csúszást. ",Take it easy", Szerszámkereső: színkódolás profil és méret szerint. A gördülésgátló funkció megakadályozza a munkahelyen a zavaró elgurulást. Tartalmazza az egypólusú fázistesztelőt és 1 állványt a tároláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 8C386617
EAN 4013288041715
UBB 500643272601
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05006148001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.