text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD hornyolt precíziós csavarhúzó 0,3 x 1,8mm 60mm penge 157mm


1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,30 x 1,8 x 60 mmESD-biztos Micro csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbe

Cikkszám 6Q726709
Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 157
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Jobb
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 157
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Penge szélessége (mm) 1.8
Penge vastagsága (mm) 0.3
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Márka Wera
Model 1578 A

Leírás

1578 A ESD Kraftform Micro csavarhúzó hornyos csavarokhoz, 0,30 x 1,8 x 60 mmESD-biztos Micro csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 6Q726709
EAN 4013288039057
UBB 500643239881
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030102001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.