text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD anyavezető 3,5 mm-es hatlapú 60 mm-es pengéjű többkomponensű markolat 157 mm


1569 ESD csavarhúzó Kraftform Micro, 3,5 x 60 mmESD-biztos Micro csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy r

Cikkszám 7W808266
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.5
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1569 ESD

Leírás

1569 ESD csavarhúzó Kraftform Micro, 3,5 x 60 mmESD-biztos Micro csavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 7W808266
EAN 4013288184108
UBB 500643286494
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030416001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.