text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera 1569 ESD Nut Driver 1.8mm Hex 60mm Blade Multi-Component Grip 157mm


Objednací číslo 9X901757
Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.8
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Baleno po 1

Specifikace

Kialakítás Fogantyú
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 1.8
Teljes hossz (mm) 157
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 1569 ESD

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X901757
EAN 4013288184054
UBB 500643285405
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030411001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.