text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD ESD Micro Torx csavarhúzó TX4 40mm penge 137mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform mikrocsavarhúzó tartófunkcióval TORX® csavarokhoz, TX 4 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az ezzel járó károsodásokkal szemben. Tartó funkció: a meghajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. A gy

Cikkszám 8L357787
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Leírás

1567 TORX® HF ESD Kraftform mikrocsavarhúzó tartófunkcióval TORX® csavarokhoz, TX 4 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az ezzel járó károsodásokkal szemben. Tartó funkció: a meghajtóhegy és a csavarprofil közötti érintkezési nyomásból eredő ékelő erők biztonságosan tartják a csavart a szerszámon. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítéséből és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatából adódik. Ez szükségtelenné teszi az időigényes fogásbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 8L357787
EAN 4013288183972
UBB 500643238065
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030400001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.