text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 ESD Micro Torx csavarhúzó TX4 40mm penge 137mm


1567 TORX® ESD Kraftform mikrocsavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 4 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsfordító zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállítá

Cikkszám 9T210287
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 137
Méret (TX) 4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1567 TORX MICRO

Leírás

1567 TORX® ESD Kraftform mikrocsavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 4 x 40 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarozás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsfordító zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 9T210287
EAN 4013288039163
UBB 500643236408
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030120001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.