text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Phillips precíziós csavarhúzó PH1 80mm penge Többkomponensű markolat 177mm


1550 PH ESD ESD Kraftform mikrocsavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 1 x 80 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállí

Cikkszám 8Z659031
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 177
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1550

Leírás

1550 PH ESD ESD Kraftform mikrocsavarhúzó Phillips csavarokhoz, PH 1 x 80 mmESD-biztos mikrocsavarhúzó. Megbízható védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károkkal szemben. A gyors csavarás a kéz fejre rögzítésével és a közvetlenül alatta lévő gyorsforgató zóna használatával érhető el. Ez szükségtelenné teszi az időigényes markolatbeállításokat. A beépített lágy részekkel ellátott teljesítményzónák biztosítják a nagy lazító és meghúzó nyomaték átvitelét, a precíziós zóna a megfelelő elforgatási szöget biztosítja a finombeállítási munkák során. A Black Point hegy optimális korrózióvédelmet és pontos illeszkedést biztosít. ",Take it easy", szerszámkereső a profilok és a méretbélyegző szerinti színkódolással - a szükséges szerszám egyszerű és gyors eléréséhez.

Cikkszámok

Cikkszám 8Z659031
EAN 4013288039132
UBB 500643235822
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030112001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.