text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx/Hex flagdriver TX20/4mm Hex 47mm penge többkomponensű markolat 86mm


1267 B TORX® kombinált zászlós csavarhúzó TORX® és belső hatlapú csavarokhoz, TX 20 x 4 x 47 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó kombinált profillal süllyesztett TORX® és belső hatlapú csavarokhoz. Nagy nyomaték alkalmazható a kis csavarokhoz. Különösen alkalmasak az indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet

Cikkszám 1W573275
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 86
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 47
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 86
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 47
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1267 B

Leírás

1267 B TORX® kombinált zászlós csavarhúzó TORX® és belső hatlapú csavarokhoz, TX 20 x 4 x 47 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó kombinált profillal süllyesztett TORX® és belső hatlapú csavarokhoz. Nagy nyomaték alkalmazható a kis csavarokhoz. Különösen alkalmasak az indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. Többkomponensű a különösen jó tapadásért.

Cikkszámok

Cikkszám 1W573275
EAN 4013288093646
UBB 500643226672
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05026374001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.