text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx zászlós csavarhúzó TX7 33mm penge többkomponensű markolat 62mm


1267 A TORX® zászlós csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 7 x 33 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó süllyesztett TORX® csavarokhoz. Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz. Különösen alkalmas indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. Többkomponensű a kivál

Cikkszám 0L532938
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 62
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 33
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 62
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 33
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1267 A

Leírás

1267 A TORX® zászlós csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 7 x 33 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó süllyesztett TORX® csavarokhoz. Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz. Különösen alkalmas indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. Többkomponensű a kiváló tapadásért.

Cikkszámok

Cikkszám 0L532938
EAN 4013288093523
UBB 500643224859
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05026351001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.