text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Plus zászlós csavarozó IP9 40mm penge többkomponensű markolat 69mm


1267 A TORX PLUS® zászlós csavarhúzó TORX PLUS® csavarokhoz, 9 IP x 40 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a

Cikkszám 6F001645
Tömeg 5
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 9
Pengehossz (mm) 40
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Tömeg 5
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 9
Pengehossz (mm) 40
Fogantyú kialakítás Egyéb
Márka Wera
Model 1267 A

Leírás

1267 A TORX PLUS® zászlós csavarhúzó TORX PLUS® csavarokhoz, 9 IP x 40 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó süllyesztett TORX PLUS® csavarokhoz. TORX PLUS® profil: a normál TORX® profilokhoz képest a szerszám és a csavar közötti 6 nyomatékátadó sík megnövelése nem kör alakú, hanem ellipszis alakú profil kialakítással történik. Ez azt jelenti, hogy a csavarozáskor kifejtett erő nagyobb területen oszlik el. Nagyobb forgatónyomaték kerül átvitelre, és a csavar és a szerszám élettartama is megnő. Nagy nyomatékátvitel a kis csavarokhoz. Különösen alkalmas indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. Többkomponensű a kiemelkedő tapadásért.

Cikkszámok

Cikkszám 6F001645
EAN 4013288093608
UBB 500643226003
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05026363001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.