Csavarhúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
6T059603
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
Wera 1267 A Torx flagdriver TX9 40mm penge többkomponensű markolat 69mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6T059603
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
69
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
69
Méret (TX)
9
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Furattal
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82054000
Model
1267 A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6T059603
EAN
4013288093547
UBB
500643225278
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05026353001