text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx flagdriver TX8 40mm penge többkomponensű markolat 69mm


1267 A TORX® zászlós csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 8 x 40 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó süllyesztett TORX® csavarokhoz. Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz. Különösen alkalmas indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. Többkomponensű a kivál

Cikkszám 2I873236
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 69
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Furattal Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 3
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Egyéb
Folyamatos penge Igen
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Model 1267 A

Leírás

1267 A TORX® zászlós csavarhúzó TORX® csavarokhoz, TX 8 x 40 mmMagas minőségű Wera zászlós csavarhúzó süllyesztett TORX® csavarokhoz. Nagy nyomatékátvitel kis csavarokhoz. Különösen alkalmas indexelhető betétek cseréjéhez. A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot. Többkomponensű a kiváló tapadásért.

Cikkszámok

Cikkszám 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05026352001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.