text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Cikkszám 8J462873
Szigetelt Igen
Tömeg 31
Teljes hossz (mm) 181
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 31
Teljes hossz (mm) 181
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Fogantyú kialakítás Egyéb
Gördülésgátlóval Igen

Leírás

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszámok

Cikkszám 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05031581001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.