text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

WERA 1160 I VDE 0.4X2.5X80


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Cikkszám 2O658323
Szigetelt Igen
Tömeg 27
Teljes hossz (mm) 161
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 27
Teljes hossz (mm) 161
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 80
Penge szélessége (mm) 2.5
Penge vastagsága (mm) 0.4
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Gördülésgátlóval Igen

Leírás

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cikkszámok

Cikkszám 2O658323
EAN 4013288110107
UBB 500643220899
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05031580001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.