text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Soft-Face kalapács Uretánfej kőris fa nyél 380mm


102 Lágyfejű kalapács uretán fejrészekkel, # 7 x 61 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej félkemény uretánból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek kös

Cikkszám 6X701783
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 380
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Teljes súly (g) 1333
Márka Wera

Leírás

102 Lágyfejű kalapács uretán fejrészekkel, # 7 x 61 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej félkemény uretánból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően. Alkalmas karosszéria-, gépészeti és autóipari alkalmazásokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 6X701783
EAN 4013288001559
UBB 500643613010
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 05000535001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.