text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Soft-Face kalapács Uretánfej kőris fa nyél 320mm


102 Lágyfejű kalapács uretán fejrészekkel, # 5 x 41 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej félkemény uretánból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek kös

Cikkszám 3Y102722
Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 320
Anyag pálca Faipari
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Teljes súly (g) 598
Márka Wera

Leírás

102 Lágyfejű kalapács uretán fejrészekkel, # 5 x 41 mmWera lágyfejű kalapácsok. Kétoldalas kúpos kialakítás a kalapácsnyél és a kalapácsfej közötti biztonságos, elválaszthatatlan kapcsolatért. A kalapácsfej félkemény uretánból, a nyél kiváló minőségű kőrisfából készült. Változatos felhasználási lehetőségek a cserélhető puha felületű kalapácsfejeknek köszönhetően. Alkalmas karosszéria-, gépészeti és autóipari alkalmazásokhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 3Y102722
EAN 4013288001535
UBB 500643612699
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 05000525001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.